Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni ampermeter SCHNEIDER od 0 do 10A AC 36mm 87mm 10A

Šifra: 2611189

EAN: 3303430152026

SCHNEIDER ELECTRIC

15202 - Power metering & MV

No product image

Modularni digitalni ampermeter iAMP - 230 V - 0 do 10 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Merilno območje (A)
od 0 do 10
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
36
Višina (mm)
87
Nominalna končna vrednost lestvice (A)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Izgube moči (W)
5
Transformator povezave
Ne
Preobremenitveni del skale
Ne
Overitev merila
Ne
Izvedba
DIN-letev
Modularna različica
Da
Razred točnosti
1,5
Širina v številu modularnih razmakov
2
Merilni sistem
Digitalna
Indikator delovanja
Ne
Osvetlitev skale
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center