Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni ampermeter POWERLOGIC od 10 do 5000A AC 36mm 87mm 5000A

Šifra: 2611191

EAN: 3303430152095

SCHNEIDER ELECTRIC

15209 - Power metering & MV

No product image

Modularni digitalni ampermeter iAMP - 230 V - 5 do 5000 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Merilno območje (A)
od 10 do 5000
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
36
Višina (mm)
87
Nominalna končna vrednost lestvice (A)
5000

Ostali podatki ali lastnosti

Izgube moči (W)
5
Transformator povezave
Da
Preobremenitveni del skale
Ne
Overitev merila
Ne
Izvedba
DIN-letev
Modularna različica
Da
Razred točnosti
1,5
Širina v številu modularnih razmakov
2
Merilni sistem
Digitalna
Indikator delovanja
brez indikatorja del
Osvetlitev skale
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center