Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni ampermeter POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 72mm 72mm brez skaleA

Šifra: 2602446

EAN: 3303430160038

SCHNEIDER ELECTRIC

16003

No product image

Analogni ampermeter AMP - 3 vh. brez štev. - 72 x 72 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Merilno območje (A)
x/5
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
72
Višina (mm)
72
Nominalna končna vrednost lestvice (A)
Skala instrumenta - brez skale

Ostali podatki ali lastnosti

Izgube moči (W)
1,1
Transformator povezave
Da
Preobremenitveni del skale
Ne
Overitev merila
Ne
Izvedba
Sprednja montaža
Modularna različica
Ne
Razred točnosti
1,5
Širina v številu modularnih razmakov
4
Največji upogib kazalca (st.)
90
Merilni sistem
Mehko železo
Indikator delovanja
Ne
Osvetlitev skale
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center