Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna tipka ACTI9 AC 1NO ZEL

Šifra: 2807166

EAN: 3606480088285

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18036

No product image

Enojna siva tipka Acti9 iPB 1 NO - zelena indikatorska luč 110 do 230 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Vrsta napetosti
AC
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Barva koluta
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

S signalno lučko
Da
Svetlobni vir
LED
Grlo svetilke
Se ne uporablja
Maks. moč sijalke (W)
0,3
Barva gumba
siva
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
71,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Preklopni tok (A)
20
Preklopna napetost (V)
250
Napetost svetlobnega vira (V)
od 110 do 230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center