Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna tipka ACTI9 AC 1NO SIV

Šifra: 2807162

EAN: 3606480088247

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18032

No product image

Enojna siva tipka Acti9 iPB 1 NO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Vrsta napetosti
AC
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Barva koluta
siva

Ostali podatki ali lastnosti

S signalno lučko
Ne
Svetlobni vir
Se ne uporablja
Grlo svetilke
Se ne uporablja
Barva gumba
siva
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
71,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Preklopni tok (A)
20
Preklopna napetost (V)
250

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center