Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna svetilka THORNeco BALDER 1745 IP23 9000 840 WB LED 52W 4000K CRI>80 9018lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje SRE 1745mm IK07 IP23 Izredno širok žarek> 80 ° 220-240V

Šifra: 2855106

EAN: 9010299212641

THORN

96634221

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
52
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
9018
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
Srebrna
Dolžina (mm)
1745
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP23
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
220-240
Razred energijske učinkovitosti
C

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Jeklo
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, prosojno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
85
Višina / globina (mm)
52
Zaščitni razred
I
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Da
Napajalni sistem (K)
52
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
100000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 25
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Učinkovitost svetilke (lm/W)
174
Faktor moči
0,9
Vrsta ožičenja
primeren za skozi ožičenje
Presek vodnika (mm2)
2,5
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM3
Popolno harmonično popačenje
15
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
20
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 75.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
75
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
C
Združljivo s Casambi
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center