Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna svetilka LEDINAIRE RC060B LED32S/840 PSU W30L120 LED 2 36W 4000K CRI>80 BEL 3200lm LED driver BEL pravokotno 1197mm 1200x300mm

Šifra: 2735835

EAN: 8718696069608

PHILIPS

910503910204

No product image

Vgradna svetilka RC060B proizvajalca Philips ima moč 36W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3200 lumnov, je dimenzije 1200x300mm, bele barve in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE RC060B
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
2
Moč sijalke (W)
36
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
3200
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Pravokotna
Dolžina (mm)
1197
Dimenzija (mm)
1200x300
Stopnja mehanske odpornosti
IK03
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
S senzorjem gibanja
brez senzor.gibanja
S svetlobnim senzorjem
brez svetlob.senzor.
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Ne
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Ne
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Jeklo
Primerno za montažo v svetlobni niz
Ne
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
297
Višina / globina (mm)
41
Vgradna dolžina (mm)
1200
Vgradna širina (mm)
300
Vgradna višina / globina (mm)
250
Zaščitni razred
I
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
Napajalni sistem (K)
36
Z zračnimi režami
Ne
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 10 do 40
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Učinkovitost svetilke (lm/W)
85
Faktor moči
0,9
Vrsta ožičenja
primeren za skozi ožičenje
Število polov
3
Presek vodnika (mm2)
2,5
Vrsta priklopa
Vtična sponka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center