Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna svetilka FORLIGHT ZILO LED 3,6W 2700/3200/4000K CRI>80 465lm SIV kvadratna 90x90x72mm VGR. IK10 IP65 56°

Šifra: 2857070

EAN: 8445386873114

LEDS-C4

PX-0756-GRI

No product image

Vgradna svetilka FORLIGHT ZILO ima moč 3,6w, izbiro barve temperature med 2700, 3200 in 4000 K, svetlobni tok 465 lumnov, stopnjo bleščanja CRI>80, stopnjo zaščite IP65 in odpornost proti udarcem IK10. Je sive barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
3,6
Barvna temperatura (K)
2700/3200/4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
465
Barva ohišja
siva
Oblika
kvadratna
Vgradni premer (mm)
90x90x72
Način montaže
Vgradna montaža
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Kot sevanja
56°
Nazivna napetost (V)
100-277

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center