Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna lučka GEWISS 230V AC BEL

Šifra: 2803907

EAN: 8011564447844

GEWISS

GW96585

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Barva koluta
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobni vir
LED
Maks. moč sijalke (W)
0,8
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
44
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center