Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vezni tulec za baker BM naylon 26mm 0,25-1,5mm2 Naylon RDE

Šifra: 1063512

EAN: 8013629801608

BM

80160 - BM 80160

No product image

Vezni tulec za baker BM naylon 26mm 0,25-1,5mm2 naylon RD

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Nazivni presek (mm2)
0,25-1,5
Barva izolacije
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za fine večžilne vodnike
Da
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Izolacija
Naylon
Število vej
1
Oljno tesnenje / sredinska postavitev
Da
maks. Velikost AWG
16
Min. Velikost AWG
22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center