Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vezni tulec za baker BM DIN-različica 10mm2 Cu 30mm (pak = 100 kos)

Šifra: 1030871

EAN: 8013629814608

BM

81460 - BM 81460

No product image

Vezni tulec za baker BM 30mm DIN-različica 10mm2 Cu

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
DIN-različica
Nazivni presek (mm2)
10
Material
Baker

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Število vej
1
Oljno tesnenje / sredinska postavitev
Ne
maks. Velikost AWG
8
Min. Velikost AWG
8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center