Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vezni tulec za baker BM 10mm2

Šifra: 2800450

EAN: 8013629750104

BM

75010 - BM 75010

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Nazivni presek (mm2)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za večžilne vodnike
Da
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Število vej
1
Za zaščito pred nevarnostjo povleka
Da
Oljno tesnenje / sredinska postavitev
Ne
maks. Velikost AWG
Cat.6
Min. Velikost AWG
8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center