Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vezni mostiček vrstne sponke WAGO 2006-401 30A ORA

Šifra: 2766472

EAN: 4050821175094

WAGO

2006-401

No product image

Odklopni vtič za nosilec tbs, Nosilec tb kot odklopni tb, oranžna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivni tok v (A)
30
Barva
Oranžna

Ostali podatki ali lastnosti

Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
ni preizkuš. "ex e"
Nazivna napetost (V)
800
Izolirano
izolirano
Z zaščito pred šokom
zašč.pred šokom
Način montaže
Vtična

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center