Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro RITTAL Blue e+ s filtrom 272m3/h 255mm 255mm 24V DC RAL 7035

Šifra: 2853960

EAN: 4028177998025

RITTAL

3241724 - SK 3241.724

No product image

Ventilator Rittal s pretokom 272 m3/h oziroma 240 m3/h s filtrom, priključno napetostjo 24 V (DC), dimenzijo izreza 224 x 224 mm, v sivi RAL 7035 barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL Blue e+
S filtrom
DA
Tok, prosti pretok (m3/h)
272
Višina (mm)
255
Širina (mm)
255
Delovna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center