Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro RITTAL Blue e+ s filtrom 191/218m3/h 255mm 255mm 230V AC RAL 7035

Šifra: 2853964

EAN: 4028177998148

RITTAL

3240700 - SK 3240.700

No product image

Ventilator Rittal s pretokom 191/218 m3/h oziroma 191/161 m3/h s filtrom, priključno napetostjo 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, dimenzijo izreza 224 x 224 mm, v sivi RAL 7035 barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL Blue e+
S filtrom
DA
Tok, prosti pretok (m3/h)
191/218
Višina (mm)
255
Širina (mm)
255
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center