Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro FINDER S filtrom 250m3/h 224x224 / 255x255mm 209mm od 230 do 230V 24V DC bv

Šifra: 2795590

EAN: 8012823433820

FINDER

7F.20.9.024.4250 - 7F2090244250

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
S filtrom
S filtrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
250
Višina (mm)
224x224 / 255x255
Širina (mm)
209
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 230 do 230
Delovna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
28
Globina (mm)
80,2
Namestitev na steno
Da
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 230 do 230
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Ne
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center