Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Ventilator za elektromotor - 7 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1127784, EAN: 3838629001538
Drugi proizv.
3838629001538

Ventilator za elektromotor PVC vel.80mm fi: 19mm 145mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127788, EAN: 3838629001705
Drugi proizv.
3838629001705

Ventilator za elektromotor PVC vel.132mm fi: 38mm 238mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127786, EAN: 3838629005680
Drugi proizv.
3838629005680

Ventilator za elektromotor PVC vel.100mm fi: 28mm 180mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127783, EAN: 3838629006854
Drugi proizv.
3838629006854

Ventilator za elektromotor PVC vel.71mm fi: 14mm 130mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127787, EAN: 3838629022847
Drugi proizv.
3838629022847

Ventilator za elektromotor PVC vel.112mm fi: 28mm 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192116, EAN: 3838629025831
Drugi proizv.
025831

Ventilator za elektromotor PVC vel.160mm fi: 44mm 290mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1127789, EAN: 3838629034659
Drugi proizv.
034659

Ventilator za elektromotor PVC vel. 63mm fi: 14mm 110mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center