Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalna sponka WAGO 2002-2611/1000-542 5x20mm varovalka-G 0,25-4mm2 2 6,2mm SIV

Šifra: 2760281

EAN: 4050821353430

WAGO

2002-2611/1000-542

No product image

Dvonadstropna priključna bloka varovalk, z vrtljivim držalom varovalke Through/Varovalka, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Vrsta vložka varovalke
5x20mm varovalka-G
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
0,25-4
Število stopenj
2
Širina / razmak (mm)
6,2
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta nosilca varovalke
vrtljiv
Tip prikaznega elementa za indikacijo napake
LED
Napajalna napetost za prikaz motenj (V)
30-65
Napetost za prikaz motenj
AC
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,75-2,5
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
0,75-4
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,25-4
Nazivni tok v (A)
16
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Nad
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105-105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
76,4
Dolžina (mm)
93
Potrebna zaključna plošča
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center