Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik NV SCHNEIDER ISFT100N 60mm SISTEM SP. NV00 100A 3P

Šifra: 2779602

EAN: 3606480070648

SCHNEIDER ELECTRIC

LV480752 - ISFT100N

No product image

Ohišje varovalke ločilnega stikala ISFT - 3 poli 3 F - DIN NH000 - 100 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Primerno za varovalke
NH000
Nazivni tok Iu (A)
100
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Ne
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
100
Z zaščito pred napako
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Zagozdna povezava
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primeren za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za pričvrstitev na letev
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Drugo
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP20
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
3,6
Element za nadzor položaja
Sprednja stran
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Vhod kabla
Drugo
Opremljen s priključki
Da
Primeren za talno montažo
Ne
Primeren za sprednjo montažo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center