Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik NV HRC 60mm NV00 125A 3P

Šifra: 2767378

EAN: 3245066052014

LEGRAND

605201

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HRC
Primerno za varovalke
NH000
Nazivni tok Iu (A)
125
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
800
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
50
Z zaščito pred napako
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Okvirne klešče
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primeren za vgradnjo spredaj
Da
Primerno za pričvrstitev na letev
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Pokrov z ročajem
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP40
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
86,5
Element za nadzor položaja
Sprednja stran
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center