Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčna stikalna letev NV E3 185mm NV1 250A 3P

Šifra: 1200739

EAN: 4049857106042

EFEN

38016-0020 - EFEN

No product image

Varovalčna stikalna letev za NV1 talilne vložke EFEN E3, maksimalni dovoljen tok 250A, tripolna, vgradnja na 185mm zbiralčni sistem, M12 priključek na odvodu

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
E3 185mm
Velikost varovalke
NH1
Nazivni tok Iu (A)
250
Število polov (P)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center