Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Valjanec PEKOM ozemljitveni PU5 25x4 TC (kolut = cca 38 kg) 25mm 4mm vroče pocinkano jeklo

Šifra: 2877646

EAN: 8605050594695

PEKOM

80001121 - PU5 25x4 TC

No product image

Ozemljitveni valjanec, vroče pocinkan jekleni trak 25 x 4mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Širina (mm)
25
Debelina (mm)
4
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Material
Jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center