Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica PLEXO IP55 VGR. Končna vtičnica TV-R-SAT SIV

Šifra: 2862677

EAN: 3414971878907

LEGRAND

069558L - Plexo

No product image

PLEXO MEH ZA TV-R-SAT VTIČNICO - SIV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Vgradna montaža
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
TV-R-SAT
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Število modulov (sistem modulov)
3
Pokrov
Drugo
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
RAL številka (približno)
7046
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Širina naprave (mm)
70,5
Višina naprave (mm)
70,5
Globina naprave (mm)
47,7
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
frekvenčni pas SAT (MHz)
od 950 do 2400
Radiofrekvenčni pas (MHz)
od 87,5 do 240
DAB+
Da
Vrsta vtičnice
TV/RD/SAT

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center