Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica New Unica P/O TWIN- zaključna vtičnica 2 BEŽ 2M

Šifra: 2800655

EAN: 3606481955234

SCHNEIDER ELECTRIC

NU345144

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Način montaže
Podometno
Izvedba
TWIN- zaključna vtičnica
Število izhodov
2
Barva
Bež
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
2,5
Primerno za kabelski modem
Ne
Izguba pri 860 MHz (dB)
12
Izguba pri 2150 MHz (dB)
8
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
1,5
Število modulov (sistem modulov)
2
Pokrov
Osrednja plošča s pokrovom
Način pritrditve
Drugo
RAL številka (približno)
1013
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK05
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
28
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
frekvenčni pas SAT (MHz)
od - do -
Radiofrekvenčni pas (MHz)
od - do -
TV frekvenčni pas (MHz)
od - do -
DAB+
Ne
Vrsta vtičnice
TV
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center