Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica LEGRAND P/O Zvezda 2

Šifra: 2608079

EAN: 3245067757864

LEGRAND

775786

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Način montaže
Podometno
Izvedba
Zvezda
Število izhodov
2

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za kabelski modem
Ne
Izguba pri 860 MHz (dB)
1,5
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
1,5
Brezhalogensko
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Zaščitna stopnja (IP)
IP21
Širina naprave (mm)
71
Višina naprave (mm)
71
Globina naprave (mm)
46
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center