Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica GEA rifuza brez okvirja P/O Končna vtičnica 2 SIV

Šifra: 1134994

EAN: 3838959426001

ELEKTROMATERIAL

317466

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEA
Način montaže
Podometno
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
2
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
2
Izguba pri 860 MHz (dB)
2,5
Izguba pri 2150 MHz (dB)
1,8
Omogočeno napajanje na daljavo
ni za nap.na daljavo
S pokrovom
brez
Frekvenca (MHz)
5-1000
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center