Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV, SAT vtičnica SYSTEM P/O Direktna 1 BEL

Šifra: 1105087

EAN: 8011564078932

GEWISS

GW20391

No product image

TV-SAT vtičnica Gewiss System bele barve, vgradne širine 1M, z dušenjem 0db - direktna, F - ženska.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Podometno
Izvedba
Direktna
Število izhodov
1
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
0,8
Primerno za kabelski modem
Ne
Izguba pri 860 MHz (dB)
0
Izguba pri 2150 MHz (dB)
0
Omogočeno napajanje na daljavo
Da
Frekvenca (MHz)
2400
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
0,5
Število modulov (sistem modulov)
1
Pokrov
Brez
Način pritrditve
zaskočna montaža
RAL številka (približno)
9016
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
23,1
Višina naprave (mm)
45,6
Globina naprave (mm)
36
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center