Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trifazni elektromotor WEG 5,5kW 1800o/min 380-400V AC

Šifra: 2850506

EAN: 3838629858125

WEG

IE3W21-16471981 - W21-IE3 S132S-4 B3T

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WEG
Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW)
5,5
Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min)
1800
Nazivna napetost (V)
380-400
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center