Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trifazni elektromotor WEG 1,5kW 2900o/min 230/400V AC B3/B5

Šifra: 2793151

EAN: 3838629745197

WEG

IE2WEGW21-62056 - 90 S/L-2 B35 1,5 KW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WEG
Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW)
1,5
Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min)
2900
Nazivna napetost (V)
230/400
Vrsta napetosti
AC
Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja
B3/B5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center