Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trifazni elektromotor ELKO T 132 MB8/6 IM B5 FF265 4kW 715o/min 400V AC

Šifra: 2849073

EAN: 3838629851478

ELKO

I 695 - T 132 MB8/6 IM B5*

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELKO
Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW)
4
Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min)
715
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center