Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trifazni elektromotor ELKO El motor T 90 L6 IM B14 FT130

Šifra: 2806319

EAN: 3838629807024

ELKO

I 33399 - T 90 L6 IM B14 FT130

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELKO
Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW)
08/3,2
Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min)
1450/2850
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta napetosti
AC
Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja
B3
Zunanji premer gredi (mm)
28

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center