Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trifazni elektromotor ELKO 7,5kW 2900o/min 400V AC B3

Šifra: 2761226

EAN: 3831021120005

ELKO

35052 - T132 SB2 7,5kW B3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELKO
Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW)
7,5
Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min)
2900
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta napetosti
AC
Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja
B3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center