Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trifazni elektromotor ELKO 1,1kW 2900o/min 400V AC B14

Šifra: 2793131

EAN: 3838629745135

ELKO

34236 - 3T 80 2B2 IM B14 FT1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELKO
Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW)
1,1
Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min)
2900
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta napetosti
AC
Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja
B14

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center