Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trifazni elektromotor ELKO 0,37/0,55kW 900/1400o/min 400V AC B5

Šifra: 2794958

EAN: 3838629751099

ELKO

S 25092 - TE 80 B6/4 B5

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELKO
Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW)
0,37/0,55
Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min)
900/1400
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta napetosti
AC
Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja
B5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center