Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trak za tiskalnik Hellermanntyton TTRC+ 30MM-PET/DIV-BK (300) 30mm 300m ČRN

Šifra: 2784199

EAN: 4031026193144

Hellermanntyton

556-00114 - TTRC+ 30MM-BK

No product image

Trakovi za termični prenos za visokokakovostne rezultate tiskanja na termoskrčljive cevi in ??oznake Tiptag Trakovi so posebej zasnovani tako, da povečajo učinkovitost tiskanja priporočenega materiala.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Širina (mm)
30
Dolžina (m)
300
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center