Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toroidni transformator ETICON Varnostni 400VA 230V 12-0-12V 12…12V 12…12V 24…24V

Šifra: 2745992

EAN: 3838895477280

ETI

003801009 - TR 1f 12-0-12V 400VA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICON
Zasnovan kot varnostni transformator
Varnostni
Ocenjena navidezna moč (VA)
400
Primarna napetost 1 (V)
230
Primarna napetost 2 (V)
12-0-12
Sekundarna napetost 1 (V)
12…12
Sekundarna napetost 2 (V)
12…12
Sekundarna napetost 3 (V)
24…24

Ostali podatki ali lastnosti

Razred izolacije po IEC 85
B
Zaščitna stopnja (IP)
IP00

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center