Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TFN21 12,7mm 6,4mm 1m RUM-ZEL -55ST.C

Šifra: 2760964

EAN: 4031026499079

Hellermanntyton

309-60168 - TFN21 12.7/6.4-PO-X-

No product image

Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 2:1 v rumeno zeleni barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
TFN21
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
12,7
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
6,4
Dolžina (m)
1
Barva
Zeleno-rumena
Temperatura delovanja (ST.C)
-55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center