Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TFE4-1/8-PTFE-CL 3,17mm 0,94mm 1,22m Tankostenski prozorna -70 °C to +260 °CST.C 04:01 brez lepilom

Šifra: 2777412

EAN: 4031026149592

Hellermanntyton

339-00329 - TFE4-1/8-PTFE-CL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
TFE4-1/8-PTFE-CL
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
3,17
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
0,94
Dolžina (m)
1,22
Izvedba
Tankostenski
Barva
Prozorna
Temperatura delovanja (ST.C)
-70 °C to +260 °C
Delež stiskanja
04:01
Z lepilom
brez lepilom

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina stene po krčenju (mm)
0,25
Nominalni premer v colah
1/8 palca
Material
PTFE
Brezhalogensko
Ne
Za tisk
Ne
UL-homologacija
ni UL-homologacija

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center