Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-12.7/6.4 BK Heat Shrink 12,7mm 6,4mm 100m Tankostenski ČRN -55ST.C 02:01 brez lepila

Šifra: 2747423

EAN: 4031026282787

Hellermanntyton

300-73080 - TCN20-12.7/6.4-PO-X-

No product image

Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 2:1, 12,7/6,4 dolžina 1000mm, črna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
Heat Shrink
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
12,7
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
6,4
Dolžina (m)
100
Izvedba
Tankostenski
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-55
Delež stiskanja
02:01
Z lepilom
brez lepila

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina stene po krčenju (mm)
0,65
Nominalni premer v colah
1/2 palca
Material
Poliolefin (PEX)
Brezhalogensko
Ne
Za tisk
Da
UL-homologacija
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center