Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-1,2/0,6 1,2mm 0,6mm 1,00m MOD -55°ST.C

Šifra: 2739674

EAN: 3838629053483

Hellermanntyton

300-73748 - TCN20-1,2/0,6-BU

No product image

Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 2:1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
TCN20-1,2/0,6
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
1,2
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
0,6
Dolžina (m)
1,00
Barva
Modra
Temperatura delovanja (ST.C)
-55°

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center