Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton MA47 12mm 3mm 1000mm srednja-stensko ČRN -55ST.C 04:01 z lepilom

Šifra: 2738128

EAN: 4031026240220

Hellermanntyton

323-20120 - MA47-12/3-PO-X-BK

No product image

Termo skrčljive srednje stenske cevi z lepilom, s faktorjem krčenja 4:1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
MA47
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
12
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
3
Dolžina (m)
1000
Izvedba
srednja-stensko
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-55
Delež stiskanja
04:01
Z lepilom
z lepilom

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina stene po krčenju (mm)
2
Nominalni premer v colah
Drugo
Material
Poliolefin (PEX)
Brezhalogensko
Da
Za tisk
Ne
UL-homologacija
ni UL-homologacija

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center