Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev BROTHER P-TOUCH za tiskanje HSE251E Bel/črn trak 21mm Heat Shrink 21mm 4,2mm 13,5mm 1,5m BEL 3:1

Šifra: 2864479

EAN: 4977766822848

BROTHER

HSE251E

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BROTHER P-TOUCH
Tip
Heat Shrink
Nazivni presek (mm)
21
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
4,2
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
13,5
Dolžina (m)
1,5
Barva
v beli barvi
Delež stiskanja
3:1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center