Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni SCHNEIDER METSECT5HG030 300A 5A 32,5mm 2,5VA 1 nekalibrirana

Šifra: 2806274

EAN: 3606489608200

SCHNEIDER ELECTRIC

METSECT5HG030

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Primarni nazivni tok (A)
300
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
32,5
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
2,5
Razred točnosti
1
Overitev merila
nekalibrirana

Ostali podatki ali lastnosti

Prenapetostni omejen faktor
FS 5
Z zaščito pred šokom
Ne
Izvedba
Kabelska obnova tokovnega pretvornika
Snap montaža
Da
Z bakreno letvijo
Ne
Sekundarna povezava
Povezava vtiča
Število primarnih vhodov
1
Kalibrirano
Ne
Razred točnosti
1
Višinska odprtina (mm)
od 0 do 0
Širina odprtine (mm)
od 0 do 0
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center