Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 2500A 5A 52 127 50VA 1

Šifra: 2868764

EAN: 3303431123780

SCHNEIDER ELECTRIC

METSECT5DC250

No product image

Tokovni transformator 2500 5 dvojni izhod za zbiralke 52 x 127

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Primarni nazivni tok (A)
2500
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralna širina
52
Odpiralna višina
127
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
50
Razred točnosti
1

Ostali podatki ali lastnosti

Prenapetostni omejen faktor
FS 5
Z zaščito pred šokom
Ne
Izvedba
Pritrdljiv transformator
Snap montaža
Ne
Z bakreno letvijo
Ne
Sekundarna povezava
Vijačni priklop
Število primarnih vhodov
1
Kalibrirano
Ne
Razred točnosti
1
Višinska odprtina (mm)
od 128 do 128
Širina odprtine (mm)
od 55 do 55
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center