Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni DM3T 400A 5A fi 30mm 40mm 10mm 2,5VA cl0,5

Šifra: 1202232

EAN: 8013975121870

LOVATO

DM3T0400 - DM3T 400/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DM3T
Primarni nazivni tok (A)
400
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
fi 30
Odpiralna širina
40
Odpiralna višina
10
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
2,5
Razred točnosti
cl0,5

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
tokovnik
Snap montaža
Da
Z bakreno letvijo
Z bakreno letvijo
Sekundarna povezava
FAST-ON
Število primarnih vhodov
1
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center