Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni DM2TMA 500A 5A 36mm 36mm 38mm 1,5VA cl1 razstavljiv ožičen

Šifra: 2695599

EAN: 8013975219072

LOVATO

DM2TMA0500 - DM2TMA 500/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DM2TMA
Primarni nazivni tok (A)
500
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
36
Odpiralna širina
36
Odpiralna višina
38
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
1,5
Razred točnosti
cl1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Drugo
Snap montaža
Da
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center