Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni DM2T 100A 5A fi 23mm 30mm 10mm 1,5VA cl1

Šifra: 1202229

EAN: 8013975120217

LOVATO

DM2T0100 - DM2T 100/5A

No product image

Merilni tokovni transformator DM2T razmerja 100/5A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DM2T
Primarni nazivni tok (A)
100
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
fi 23
Odpiralna širina
30
Odpiralna višina
10
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
1,5
Razred točnosti
cl1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
tokovnik
Snap montaža
Da
Z bakreno letvijo
Z bakreno letvijo
Sekundarna povezava
FAST-ON
Število primarnih vhodov
1
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center