Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo Telemechanique 600000Pa od 230 do 400V G 1/2 palca 3

Šifra: 2621970

EAN: 3666916024584

TELEMECHANIQUE

XMPC06C2941S701 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
600000
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 230 do 400
Izvedba tlačnega priključka
G 1/2 palca
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
3

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Da
Maksimalni delovni tlak (hPa)
6000
Tlak vzpostavitve (bar)
od 1 do 6
Začetna nastavitev (hPa)
od 1000 do 6000
Izklopni pritisk (bar)
od 0,2 do 4,8
Končna nastavitev (hPa)
od 200 do 4800
Razlika tlaka (bar)
4,2
Tlak preboja (bar)
30
Temperatura medija (ST.C)
od 0 do 70
Primerna za zaščito
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 230 do 400
Začetna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
100000
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Da
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
2,2
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
3
Z ročnim delovanjem
Da
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Elektronska oblika
Ne
Odpornost proti eksplozijam
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center