Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo Telemechanique 1200000Pa od 230 do 400V G 1/2 palca 3

Šifra: 2622386

EAN: 3666916024546

TELEMECHANIQUE

XMPC12C2941S702 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
1200000
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 230 do 400
Izvedba tlačnega priključka
G 1/2 palca
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
3

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Da
Maksimalni delovni tlak (hPa)
12000
Tlak vzpostavitve (bar)
od 1,3 do 12
Začetna nastavitev (hPa)
od 1300 do 12000
Izklopni pritisk (bar)
od 0,3 do 10,3
Končna nastavitev (hPa)
od 300 do 10300
Razlika tlaka (bar)
8,4
Tlak preboja (bar)
30
Temperatura medija (ST.C)
od 0 do 70
Primerna za zaščito
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 230 do 400
Začetna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
130000
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Da
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
2,2
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
3
Z ročnim delovanjem
Da
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Elektronska oblika
Ne
Odpornost proti eksplozijam
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center