Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TK kabel za not. uporabo JB-H(St)H Bd 6X2X0,8mm RDE Dca

Šifra: 2696175

EAN: 4035996002079

Drugi proizv.

100356

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
JB-H(St)H Bd
Število žil
6
Zagozdni element
2X
Premer vodnika (mm)
0,8
Barva zunanjega plašča
Rdeča
Razred odziva na ogenj
Dca

Ostali podatki ali lastnosti

Longitudinalna odpornost na vodo
Ne
Radialna odpornost na vodo
Ne
Armirano
Ne
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Ne
Zunanji premer (približno)
10,5
Kratkostična temperatura delovanja
od -5 do 50
Dovoljena uporaba na prostem
Ne
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center